はくでん
USB 電子負荷
電流を3.0Aまで調整が可能なUSB式の電子負荷抵抗器です。
寸法(mm)
約68×30×23
電圧(V)
DC 3.7~13
電力(W)
15(連続動作)
電流調整範囲(A)
0.15~3.00
動作温度(℃)
ファン:40
ファン
ボールベアリングファン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62566695
HDUEL-01
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください