はくでん
テーパーゲージ
隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定が可能なテーパーゲージのセットです。
用途
隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定
材質
ステンレス鋼
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
40
測定範囲(mm)
1~7、8~14、15~21、22~29
最小読取値(mm)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62566738
HDTGS-129
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください