曜日別特売

デジタル直流電圧計 円形

デジタル直流電圧計 円形 - はくでんデジタル直流電圧計 円形 - はくでんデジタル直流電圧計 円形 - はくでんデジタル直流電圧計 円形 - はくでん

最大100Vまで測定できる円形の直流電圧計です。
LEDカラーはレッド・ブルー・グリーンから選ぶことが出来ます。
取り付け穴径は直径30mm、給電用の配線も付属しています。

仕様測定速度:300ms/time厚さ(mm)20直径(Φmm)33.8配線接続+ (赤)、- (黒)取付穴径(Φmm)30測定電圧(V)5~100ケーブル長(cm)付属:20動作電流(mA)12未満入力インピーダンス(kΩ)>100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62566379HDR-DCV100Rディスプレイ:レッド
795
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
62566388HDR-DCV100Bディスプレイ:ブルー
795
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
62566397HDR-DCV100Gディスプレイ:グリーン
795
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする