はくでん
直流安定化電源
可変出力に加えて、固定出力5V/1Aを搭載
CC/CV自動切り替え機能
寸法(mm)
130×165×330
質量(kg)
6
出力電圧(V)
0~30
表示精度
≦0.5%+1digit
ディスプレイ
3 digit ディスプレイ
入力変動
1×10
4
+3mV
負荷変動
1×10
4
+3mV
固定出力
0~5V/0~1A
リップルノイズ
≦1mV(rms)
入力電圧
100VAC 50Hz/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62566659
HDPW-303B
90
0~3
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62566668
HDPW-305B
150
0~5
¥
28,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください