はくでん
直流安定化電源
出力オンオフ機能、過電圧・過電流保護機能(OVP, OCP)搭載
3パターンの出力ストレージを設定可能
出力値を固定(変更出来ないように)する機能もあるため、実験でも安全に使用することができます。
付属品
取扱説明書×1, 電源ケーブル×1, テストリード×2
寸法(mm)
220×70×160
質量(kg)
1.3
出力電圧(V)
0~32
ディスプレイ
4-digit ディスプレイ
保護機能
過電流保護, 過電圧保護
入力変動
CV≦0.01%+2mV CC<0.2%+2mA
負荷変動
CV≦0.01%+5mV CC<0.2%+5mA
リップルノイズ
CV≦50mVr.m.s
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62566616
HDPW-3202D
64
0~2
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62566625
HDPW-3203D
96
0~3
¥
19,429
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62566641
HDPW-3205D
160
0~5
¥
24,229
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62566650
HDPW-3206D
192
0~6
¥
25,143
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください