曜日別特売

直流安定化電源

直流安定化電源 - はくでん直流安定化電源 - はくでん

幅広い出力範囲を備え、粗調整・微調整ダイヤルが付いています。

寸法(mm)70×160×220質量(kg)約2入力変動≦0.5%負荷変動≦0.3%リップルノイズ≦50mVrms温度係数(ppm/℃)300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
表示精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62566677HDPW-3010DN0~300~100.01
36,700
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
62566686HDPW-605DN0~600~5[電圧] 0.01 [電流] 0.005
38,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする