曜日別特売

直流電位差計

直流電位差計 - はくでん直流電位差計 - はくでん直流電位差計 - はくでん

直流電圧の測定に加え、標準抵抗を用いて電流・抵抗・電力などの測定にも対応します。
感度の高い検流計を内蔵しており、信号の検出と指針調整ができます。
倍率切替スイッチ(K1)と機能選択スイッチ(K2)を活用することで、未知電圧の測定や信号出力が可能です。

寸法(mm)310×240×160質量(kg)5使用温度範囲(℃)5~35(精度保証範囲15~25精度0.0005使用湿度範囲20%~80%(非結露状態)耐電圧(V)500 50Hz (1分間)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567115HDFMDPM-33A0~21mV, 0~210mV, 0~1.055V×5, ×1, ×0.1
158,600
149,800
164,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
62567131HDPM-33A0~21mV, 0~210mV, 0~1.055V×5, ×1, ×0.1
143,200
139,800
153,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
62567140HDFMDPM-01J0~21mV, 0~210mV, 0~1.055V, 0~2.111V×10, ×5, ×1, ×0.1
241,000
239,800
263,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする