曜日別特売

電力メーター クランプ

電力メーター クランプ - はくでん

電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。

形状センサー:クランプ測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A定格電力(W)100A/22000測定精度1.0等級動作電圧(V)AC 80~260動作周波数(Hz)45~65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62566589HDWM-01CL
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする