曜日別特売

電子負荷

電子負荷 - はくでん電子負荷 - はくでん電子負荷 - はくでん

電力測定範囲は広く、電圧および電流の測定速度は最大 40kHz、測定分解能は最大 1mV/1mA、豊富な測定機能とモード、およびRS-232C通信インターフェイスにより、さまざまな現場の検査・測定条件にに対応します。

寸法(mm)88×174×300質量(kg)4電圧(V)0~150高度(m)作業高度:<2000保護機能過電圧、低電圧、過電流、過電力、過熱、逆流防止等保存形式メモリ保存60グループモードCC/CV/CR/CP動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露しないこと)保存湿度(%)20~80(結露しないこと)保管温度(℃)-10~60テスト機能ダイナミックテスト、リストモード、バッテリーテスト測定分解能1mV/1mA対応ソフトウェアPC:有り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
消費電力(W)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62566598HDTL-8211+0~4, 0~404001
92,900
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62566607HDTL-8212+0~2, 0~20200×22
110,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする