曜日別特売

静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応

静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応 - オーム電機静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応 - オーム電機静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応 - オーム電機静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応 - オーム電機静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応 - オーム電機静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応 - オーム電機

A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能
作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
定格時間 10分
細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード
CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断
ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)
キャスター(前輪ストッパー有)付き
ゴミ袋がずれにくいマグネット付き

セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約11.7外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz)ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む)細断速度約2.0m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間40分細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚内容量1個
取扱説明書:(2.91MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567350SHR-RT0820
24,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする