エンジンハンドカッター

エンジンハンドカッター - 三笠産業[工具]

慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。
2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。
4 ステージエアクリーナシステムを装備。
排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。
オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。
始動の楽なデコンプ機構を装備。

軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)103内容量1台
注意
※キックバックの発生を防ぐ機構ではありません。
※ブレードは別売りです。
※レヂノイド砥石のご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567185MCH-302LBS
428,000
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする