曜日別特売

MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付

MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 - マリンテックMIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 - マリンテックMIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 - マリンテックMIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 - マリンテックMIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 - マリンテックMIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 - マリンテックMIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 - マリンテックMIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 - マリンテック

DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
MD-1型より大きな電流容量タイプ!
真鍮製ブロックタイプ
透明耐熱保護アクリルハウジング
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
シリコン製パッキング付き
金メッキネジ仕様

付属品カバー・MIDIヒューズ(100A)型式MD-2質量(g)70寸法83×33×28電圧(V)12/24/36/48ケーブルサイズ(SQ)【最大】入力側:22・4/8GA、出力側:22・4/8GA内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569949MD-2
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする