SanDisk CFexpress Type B カードリーダー/ライタ SDDR-F451-JNGEN

SanDisk CFexpress Type B カードリーダー/ライタ SDDR-F451-JNGEN - SanDisk(サンディスク)SanDisk CFexpress Type B カードリーダー/ライタ SDDR-F451-JNGEN - SanDisk(サンディスク)SanDisk CFexpress Type B カードリーダー/ライタ SDDR-F451-JNGEN - SanDisk(サンディスク)SanDisk CFexpress Type B カードリーダー/ライタ SDDR-F451-JNGEN - SanDisk(サンディスク)

ワークフロー全体で持続的な超高速
・最適化されたスピード
本製品は、USB 3.1 Gen2のスピードで、CFexpressカードType Bの性能に最適化され、ロケから編集作業までスムーズな、効率の高いワークフローを実現します。
・CFExpressカードTYPE B
本製品は、CFexpressカードType Bの速度を発揮するので、思い通りに作業を続けられます。
・USB-C接続
最新のノートパソコンやデバイスに接続可能なCFexpress Card Readerで、最新のUSB-Cテクノロジーに対応します。
・USB-Cケーブル付属
0.5メートルのUSB-Cケーブルが付属しているので、柔軟性が高まり、ワークスペースをすっきりと整理できます。

付属品USB-Cケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約106.48×63×23.53インターフェースUSB 3.1 Gen 2保証期間2年間互換性CFExpress カードのType B形式で使用するため各種認証CE, FCC, RCM, KC, BSMI, UKCA, ICES内容量1個
注意
※USB 3.1 Gen 2では最大1250MB/秒のインターフェース速度が可能です。実際の性能は、メモリーカード、ホスト機器、ファイル属性、使用条件、その他の要因によって異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62584868SDDR-F451-JNGEN
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする