LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
タップドリル
1本で下穴加工とネジ切りが同時にできる!
ホモ処理を施し耐摩耗性の向上。
金属加工でネジ止めしたい際、気軽にタップ加工ができる。
用途
配電BOXの取り付けや安全ブレーカー、漏電遮断器の取り付け時のタップ加工に
部品交換や修理作業時のタップ加工に
内容量
1本
注意
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ピッチ
ドリル長(mm)
タップ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62584886
JBTDBH3
66
19
0.5
4
13
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
62584895
JBTDBH4
67
20
0.7
5
14
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
62584911
JBTDBH5
68
21
0.8
6
15
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
62584920
JBTDBH6
69
23
1
7
16
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください