SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
30
ハンドル
下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
表示単位
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62585401
AR30-N03H-Z-D
セットナット付(パネルマウント用)
3/8
NPT
製品の単位表記:psi、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62585410
AR30-F02B-N-D
ブラケット付
1/4
G
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
圧力計なし
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62585419
AR30-02M-D
取付オプションなし
1/4
Rc
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
丸形圧力計(カラーゾーン付)
¥
5,670
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください