JXC5-LEY/LESYH/LEYG Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)

JXC5-LEY/LESYH/LEYG Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN) - SMC
仕様標準その他【モータ配置】右折返し【モータカバー向き】-ストローク(mm)50サイズ40シリーズLEY-動アクチュエータ/ロッド型モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)取付け方法DINレール取付形軸数1リード(mm)LEY16/LESYH8:2.5mm,LEY25:3mm,LEY32/LEY40:4mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類軸受なし伝送プロトコルパラレル入力(NPN)I/Oケーブル長さ(m)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62588639JXC5181-LEY40RC-50
25,200
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする