PATEKING PAD

PATEKING PAD - 大塚刷毛製造PATEKING PAD - 大塚刷毛製造PATEKING PAD - 大塚刷毛製造PATEKING PAD - 大塚刷毛製造PATEKING PAD - 大塚刷毛製造PATEKING PAD - 大塚刷毛製造PATEKING PAD - 大塚刷毛製造PATEKING PAD - 大塚刷毛製造

デザイン塗装用。誰でも手軽に簡単に手を汚さずに細かなテクスチャが表現可能!
作業スピード大幅UP

用途パテ塗り作業などに。材質ハンドル部:ポリプロピレン+エラストマー、ブレード台部:強化塩ビ樹脂、クッション部:チップウレタンクッション厚さ(mm)【クッション部】30寸法(mm)170×200質量(g)300内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62589120-イエロー
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
62589129-グリーン
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
62589138-パープル
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
62589147-レッド
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
62589156-オレンジ
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
62589165-ピンク
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
62589111-ホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする