ライム 外装用ミニローラー

ライム 外装用ミニローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用ミニローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用ミニローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用ミニローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用ミニローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用ミニローラー - 大塚刷毛製造ライム 外装用ミニローラー - 大塚刷毛製造

優れた耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装用ローラー、フルーツシリーズ「LIME(ライム)」。
毛抜けも少なく作業性良好、ローラーも細くならずパワフルにご使用頂けます。
細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。

用途外装用適合コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート形状ミニ毛丈(mm)20適合塗料・反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ハイパイル適合ハンドル・ミニローラーハンドルタイプ・ポケットミニローラーハンドルタイプ内容量1パック(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625891812MS-LIM202
800
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
625891903MS-LIM203
800
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
625891994MS-LIM204
800
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする