デコペンツール 海綿風ミニローラー

デコペンツール 海綿風ミニローラー - 大塚刷毛製造デコペンツール 海綿風ミニローラー - 大塚刷毛製造

ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する
意匠仕上げのスピードUPや作業効率UPに貢献します。
スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンつけを付けやすく作業性抜群です。
スポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げています。
天然の材料とは違い品質が安定しておりロットによる風合いの差が少なくなっております。
塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。
塗料を少し付けて薄く伸ばすことで補修もしやくすなります。

用途
ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。
コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。
材質スポンジ形状ミニ適合ハンドル・ミニローラーハンドルタイプ・ポケットミニローラーハンドルタイプ内容量1パック(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62589208-2
オープン
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
62589217-3
オープン
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする