ハンディ・クラウン
アルミ伸縮継柄
床の塗装や高所の塗装に最適な伸縮継柄
軽くて丈夫なアルミ製。
ローラーで高所(屋根・天井・外壁など)や床を塗装する際に使用します。
2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です。
用途
高所(屋根・天井・外壁など)の塗装用
適合
大塚刷毛製造、ハンディ・クラウン製のすべてのスモール・レギュラーローラーハンドル
材質(本体)
アルミ、PP
柄厚さ(mm)
約30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最短寸法(mm)
最長寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62587808
EX-72
約345
約720
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62587817
EX-120
約540
約1200
¥
1,434
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62587826
EX-200
約1100
約2000
¥
2,072
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください