インダストリーコーワ
スモールローラーすもも
マイクロファイバーの混紡ローラー。飛散が少ない。
用途
外装用
毛丈(mm)
25
適合塗料
水性・油性・溶剤型塗料
材質(パイル)
ポリエステル
材質(コア)
PP
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62588551
14328
4
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62588560
14329
6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください