曜日別特売

ハンガー バッグ用

ハンガー バッグ用 - サンワサプライハンガー バッグ用 - サンワサプライハンガー バッグ用 - サンワサプライハンガー バッグ用 - サンワサプライハンガー バッグ用 - サンワサプライハンガー バッグ用 - サンワサプライハンガー バッグ用 - サンワサプライハンガー バッグ用 - サンワサプライ

デスクや棚の天板にしっかり設置できる金属製ハンガーです。
向きを変えれば天板だけでなくデスクやラックの脚にも取り付けできます。*
使わない時は折りたためるので邪魔になりません。
バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。
最大45mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。*付属の六角レンチでハンガー部分を取外し、90度回転させて取付ければ、デスクの脚などに固定できます。

セット内容本体、予備ネジ×2、六角レンチ×1、取扱説明書材質アルミ合金対応機種吊り下げ部分の幅が60mmまでのバッグ、ヘッドホン、ヘッドセット天板の厚さ/最大45mm(取り付け部の天板裏に奥行き35mm以上のスペースが必要です)総耐荷重(kg)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62600636PDA-STN86BK
3,000
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする