曜日別特売

サブデスク L字用

サブデスク L字用 - サンワダイレクトサブデスク L字用 - サンワダイレクトサブデスク L字用 - サンワダイレクトサブデスク L字用 - サンワダイレクトサブデスク L字用 - サンワダイレクトサブデスク L字用 - サンワダイレクトサブデスク L字用 - サンワダイレクトサブデスク L字用 - サンワダイレクト

シンプルデスクをL字デスクに拡張するL字用サブデスクです。
連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。
天板に2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。
メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。
(組立時に左右どちらかを選択してください。)
*L字用サブデスクの取り付けに対応した一部のシンプルデスクのみ取り付けが可能です。
対応機種にはご注意ください。

仕様【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具手袋内容1個口組立時間30分総耐荷重(kg)15(※シンプルデスクに取り付けたとき)アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)15(※シンプルデスクに取り付けたとき)組立人数1キャスターの有無なし内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム色
色(天板)
天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62600916100-DESKF048BRブラック木目350×600×16
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62600925100-DESKF048LBRホワイト薄い木目350×600×16
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62600941100-DESKF048Wホワイトホワイト350×600×16
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62600950100-DESKF049BRブラック木目400×900×16
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62600959100-DESKF049LBRホワイト薄い木目400×900×16
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62600968100-DESKF049Wホワイトホワイト400×900×16
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする