デスク ガス昇降 低床キャスター

デスク ガス昇降 低床キャスター - サンワダイレクトデスク ガス昇降 低床キャスター - サンワダイレクトデスク ガス昇降 低床キャスター - サンワダイレクトデスク ガス昇降 低床キャスター - サンワダイレクトデスク ガス昇降 低床キャスター - サンワダイレクトデスク ガス昇降 低床キャスター - サンワダイレクトデスク ガス昇降 低床キャスター - サンワダイレクトデスク ガス昇降 低床キャスター - サンワダイレクト

用途に合わせて高さ位置を任意の位置で変更できる昇降デスクです。
ベッドサイド、ソファーサイドでの使用が最適なコの字型デスクです。
天板サイズはW800×D400mmです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。

適合マンセル値:該当なし材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具手袋寸法t(mm)天板:15範囲(mm)天板昇降最低(キャスター使用時):660、天板昇降最高(キャスター使用時)990口数1個口形態出荷:ノックダウン組立式組立時間20分サイズ(mm)六角レンチ:4総耐荷重(kg)昇降時:15、静止時:30アジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)400キャスターの有無あり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62601056100-ERD046BKブラックブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62601065100-ERD046Wホワイトホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする