アサヒ理化製作所
電気管状炉用温度コントローラ
セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。
K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。
1パターン9ステップの温度プログラムを組むことができます。
仕様
プログラム数:1パターン9ステップ
タイプ
制御:プログラム式PID制御(オートチューニング付)
出力
操作器:サイリスター
電源
AC100V 15A
大きさ
320×300×115mm
温度センサー
K熱電対
付加機能
過熱防止器
温度設定範囲(℃)
0~1200(1単位)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62698697
AGC-1PK
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません