SMC
AR20(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
表記
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
ハンドル
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62704270
AR20-01GH-1NR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
ハンドル下向き
0.02~0.2
右→左
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62704288
AR20K-02BG-Y-D
ブラケット付
1/4
ハンドル上向き
0.05~0.85
左→右
¥
4,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62704306
AR20K-01BE-1Y-D
ブラケット付
1/8
ハンドル上向き
0.02~0.2
左→右
¥
4,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください