オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~)

オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~) - CKD
用途
ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。
ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。
最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
段取り替え工数を大幅に削減します。
複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。
スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。
テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。
エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)
スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。
12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1280件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
全長(mm)
質量(kg)
ポート数
最大トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62665946KHBC-060R-N-N-NN-NN【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
213,260
199,800
219,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62665955KHBC-060R-N-N-NN-A4【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
257,600
249,800
274,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62665971KHBC-060R-N-N-NN-A5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
258,970
249,800
274,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62665980KHBC-060R-N-N-NN-A6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
276,120
259,800
285,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62665989KHBC-060R-N-N-NN-B2【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
228,120
219,800
241,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62665998KHBC-060R-N-N-NN-B3【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
231,550
219,800
241,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666007KHBC-060R-N-N-NN-B5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
228,120
219,800
241,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666016KHBC-060R-N-N-NN-B6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
231,550
219,800
241,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666025KHBC-060R-N-N-A4-NN【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
257,600
249,800
274,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666041KHBC-060R-N-N-A4-A4【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
301,940
289,800
318,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666050KHBC-060R-N-N-A4-A5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
303,310
289,800
318,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666059KHBC-060R-N-N-A4-A6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
320,460
299,800
329,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666068KHBC-060R-N-N-A4-B2【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
272,460
259,800
285,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666077KHBC-060R-N-N-A4-B3【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
275,890
259,800
285,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666086KHBC-060R-N-N-A4-B5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
272,460
259,800
285,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666095KHBC-060R-N-N-A4-B6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
275,890
259,800
285,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666111KHBC-060R-N-N-A5-NN【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
258,970
249,800
274,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666120KHBC-060R-N-N-A5-A4【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
303,310
289,800
318,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666129KHBC-060R-N-N-A5-A5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
304,680
289,800
318,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666138KHBC-060R-N-N-A5-A6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
321,830
299,800
329,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666147KHBC-060R-N-N-A5-B2【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
273,830
259,800
285,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666156KHBC-060R-N-N-A5-B3【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
277,260
269,800
296,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666165KHBC-060R-N-N-A5-B5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
273,830
259,800
285,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666181KHBC-060R-N-N-A5-B6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
277,260
269,800
296,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666190KHBC-060R-N-N-A6-NN【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
276,120
259,800
285,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666199KHBC-060R-N-N-A6-A4【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
320,460
299,800
329,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666208KHBC-060R-N-N-A6-A5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
321,830
299,800
329,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666217KHBC-060R-N-N-A6-A6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
338,980
319,800
351,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666226KHBC-060R-N-N-A6-B2【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
290,980
279,800
307,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666235KHBC-060R-N-N-A6-B3【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
294,410
279,800
307,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666251KHBC-060R-N-N-A6-B5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
290,980
279,800
307,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666260KHBC-060R-N-N-A6-B6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
294,410
279,800
307,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666269KHBC-060R-N-N-B2-NN【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
228,120
219,800
241,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666278KHBC-060R-N-N-B2-A4【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
272,460
259,800
285,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666287KHBC-060R-N-N-B2-A5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
273,830
259,800
285,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666296KHBC-060R-N-N-B2-A6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
290,980
279,800
307,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666305KHBC-060R-N-N-B2-B2【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
242,980
229,800
252,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666321KHBC-060R-N-N-B2-B3【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
246,410
239,800
263,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666330KHBC-060R-N-N-B2-B5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
242,980
229,800
252,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666339KHBC-060R-N-N-B2-B6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
246,410
239,800
263,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666348KHBC-060R-N-N-B3-NN【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
231,550
219,800
241,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666357KHBC-060R-N-N-B3-A4【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
275,890
259,800
285,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666366KHBC-060R-N-N-B3-A5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
277,260
269,800
296,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666375KHBC-060R-N-N-B3-A6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
294,410
279,800
307,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666391KHBC-060R-N-N-B3-B2【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
246,410
239,800
263,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666400KHBC-060R-N-N-B3-B3【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
249,840
239,800
263,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666409KHBC-060R-N-N-B3-B5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
246,410
239,800
263,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666418KHBC-060R-N-N-B3-B6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
249,840
239,800
263,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666427KHBC-060R-N-N-B5-NN【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
228,120
219,800
241,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62666436KHBC-060R-N-N-B5-A4【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.51.51【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
272,460
259,800
285,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする