曜日別特売

オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~)

オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~) - CKD
用途
ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。
ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。
最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
段取り替え工数を大幅に削減します。
複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。
スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。
テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。
エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)
スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。
12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
全長(mm)
質量(kg)
ポート数
最大トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62659305KHBC-001R-N-N-NN【連結用ポート】M3、【空気インターフェイス】M3(連結時)230.042【空気インターフェイス】2、【密着確認用】なし9.1(0.5MPa時)
70,630
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659321KHBC-001R-N-N-A1【連結用ポート】M3、【空気インターフェイス】M3(連結時)230.042【空気インターフェイス】2、【密着確認用】なし9.1(0.5MPa時)
110,400
103,980
114,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659330KHBC-001R-N-N-A2【連結用ポート】M3、【空気インターフェイス】M3(連結時)230.042【空気インターフェイス】2、【密着確認用】なし9.1(0.5MPa時)
104,690
98,980
108,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659339KHBC-001R-N-N-B1【連結用ポート】M3、【空気インターフェイス】M3(連結時)230.042【空気インターフェイス】2、【密着確認用】なし9.1(0.5MPa時)
85,490
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659348KHBC-003R-N-N-NN【連結用ポート】M3、【空気インターフェイス】M3(連結時)270.08【空気インターフェイス】4、【密着確認用】なし14(0.5MPa時)
77,490
72,980
80,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659357KHBC-003R-N-N-A1【連結用ポート】M3、【空気インターフェイス】M3(連結時)270.08【空気インターフェイス】4、【密着確認用】なし14(0.5MPa時)
117,260
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659366KHBC-003R-N-N-A2【連結用ポート】M3、【空気インターフェイス】M3(連結時)270.08【空気インターフェイス】4、【密着確認用】なし14(0.5MPa時)
111,550
104,980
115,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659375KHBC-003R-N-N-B1【連結用ポート】M3、【空気インターフェイス】M3(連結時)270.08【空気インターフェイス】4、【密着確認用】なし14(0.5MPa時)
92,350
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659391KHBC-003R-N-D-NN【連結用ポート】M3、【空気インターフェイス】M3(連結時)270.08【空気インターフェイス】4、【密着確認用】なし14(0.5MPa時)
98,980
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659400KHBC-003R-N-D-A1【連結用ポート】M3、【空気インターフェイス】M3(連結時)270.08【空気インターフェイス】4、【密着確認用】なし14(0.5MPa時)
138,750
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659409KHBC-003R-N-D-A2【連結用ポート】M3、【空気インターフェイス】M3(連結時)270.08【空気インターフェイス】4、【密着確認用】なし14(0.5MPa時)
133,040
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659418KHBC-003R-N-D-B1【連結用ポート】M3、【空気インターフェイス】M3(連結時)270.08【空気インターフェイス】4、【密着確認用】なし14(0.5MPa時)
113,840
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659427KHBC-007R-N-N-NN【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
92,340
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659436KHBC-007R-N-N-A1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
132,110
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659445KHBC-007R-N-N-A2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
126,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659461KHBC-007R-N-N-A3【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
130,970
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659470KHBC-007R-N-N-A4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
134,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659479KHBC-007R-N-N-B1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
107,200
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659488KHBC-007R-N-N-B2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
107,200
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659497KHBC-007R-N-N-B4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
107,200
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659506KHBC-007R-N-N-B5【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
107,200
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659515KHBC-007R-N-D-NN【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
113,830
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659531KHBC-007R-N-D-A1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
153,600
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659540KHBC-007R-N-D-A2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
147,890
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659549KHBC-007R-N-D-A3【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
152,460
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659558KHBC-007R-N-D-A4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
155,890
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659567KHBC-007R-N-D-B1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
128,690
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659576KHBC-007R-N-D-B2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
128,690
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659585KHBC-007R-N-D-B4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
128,690
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659601KHBC-007R-N-D-B5【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
128,690
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659610KHBC-007R-B-N-NN【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
126,630
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659619KHBC-007R-B-N-A1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
166,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659628KHBC-007R-B-N-A2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
160,690
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659637KHBC-007R-B-N-A3【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
165,260
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659646KHBC-007R-B-N-A4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
168,690
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659655KHBC-007R-B-N-B1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
141,490
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659671KHBC-007R-B-N-B2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
141,490
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659680KHBC-007R-B-N-B4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
141,490
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659689KHBC-007R-B-N-B5【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
141,490
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659698KHBC-007R-B-D-NN【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
148,120
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659707KHBC-007R-B-D-A1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
187,890
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659716KHBC-007R-B-D-A2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
182,180
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659725KHBC-007R-B-D-A3【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
186,750
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659741KHBC-007R-B-D-A4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
190,180
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659750KHBC-007R-B-D-B1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
162,980
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659759KHBC-007R-B-D-B2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
162,980
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659768KHBC-007R-B-D-B4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
162,980
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659777KHBC-007R-B-D-B5【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)34.50.154【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし39.9(0.5MPa時)
162,980
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659786KHBC-012R-N-N-NN【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)36.50.2【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし45(0.5MPa時)
103,770
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
62659795KHBC-012R-N-N-A1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)36.50.2【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし45(0.5MPa時)
143,540
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする