フクシマガリレイ
低温インキュベーター
用途
小型インキュベーター
質量(kg)
40
外形寸法(mm)
483×487×685
枚数
棚網:2枚
消費電力
冷却時:130(50/60Hz)、霜取り時:140(50/60Hz)
内容積(L)
有効:50
冷媒
(冷蔵室):R134a
冷媒封入量(g)
55
電源仕様
単相100V
内容量
1台(1台)
関連資料:
仕様図(0.13MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62698740
FMU-054I
¥
299,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください