曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11内容量1個
460件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子間ピッチ(mm)
定格通電電流(A)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62718945VTXL-2/2-PE-1P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/241
670
619
681(税込)
15日以内出荷
返品不可
62718961VTXL-2/2-PE-2P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/242
993
919
1,011(税込)
15日以内出荷
返品不可
62718970VTXL-2/2-PE-3P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/243
1,316
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
62718979VTXL-2/2-PE-4P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/244
1,640
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
62718988VTXL-2/2-PE-5P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/245
1,963
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
62718997VTXL-2/2-PE-6P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/246
2,286
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719006VTXL-2/2-PE-7P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/247
2,610
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719015VTXL-2/2-PE-8P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/248
2,933
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719031VTXL-2/2-PE-9P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/249
3,256
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719040VTXL-2/2-PE-10P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2410
3,580
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719049VTXL-2/2-PE-11P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2411
3,903
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719058VTXL-2/2-PE-12P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2412
4,226
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719067VTXL-2/2-PE-13P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2413
4,551
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719076VTXL-2/2-PE-14P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2414
4,874
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719085VTXL-2/2-PE-15P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2415
5,197
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719101VTXL-2/2-PE-16P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2416
5,521
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719110VTXL-2/2-PE-17P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2417
5,844
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719119VTXL-2/2-PE-18P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2418
6,167
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719128VTXL-2/2-PE-19P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2419
6,491
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719137VTXL-2/2-PE-20P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2420
6,814
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719146VTXL-2/2-PE-21P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2421
7,137
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719155VTXL-2/2-PE-22P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2422
7,461
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719171VTXL-2/2-PE-23P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2423
7,784
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719180VTXL-2/2-PE-24P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2424
8,107
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719189VTXL-2/2-PE-25P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2425
8,431
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719198VTXL-2/2-PE-26P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2426
8,754
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719207VTXL-2/2-PE-27P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2427
9,078
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719216VTXL-2/2-PE-28P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2428
9,402
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719225VTXL-2/2-PE-29P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2429
9,725
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719241VTXL-2/2-PE-30P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2430
10,049
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719250VTXL-2/2-PE-31P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2431
10,372
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719259VTXL-2/2-PE-32P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2432
10,695
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719268VTXL-2/2-PE-33P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2433
11,019
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719277VTXL-2/2-PE-34P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2434
11,342
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719286VTXL-2/2-PE-35P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2435
11,665
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719295VTXL-2/2-PE-36P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2436
11,989
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719311VTXL-2/2-PE-37P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2437
12,312
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719320VTXL-2/2-PE-38P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2438
12,635
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719329VTXL-2/2-PE-39P緑(アース端子)4(一般仕様)6/9/13/17/2439
12,959
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719338VTXL-2/2-PE-40P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2440
13,282
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719347VTXL-2/2-PE-41P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2441
13,605
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719356VTXL-2/2-PE-42P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2442
13,930
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719365VTXL-2/2-PE-43P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2443
14,253
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719381VTXL-2/2-PE-44P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2444
14,576
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719390VTXL-2/2-PE-45P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2445
14,900
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719399VTXL-2/2-PE-46P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2446
15,223
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719408VTXL-2/2-PE-47P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2447
15,546
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719417VTXL-2/2-PE-48P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2448
15,870
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719426VTXL-2/2-PE-49P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2449
16,193
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
62719435VTXL-2/2-PE-50P緑(アース端子)4.2(一般仕様)6/9/13/17/2450
16,516
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする