バッテリーコンパクトテスター

バッテリーコンパクトテスター - KBL(ケービーエル)

12V用バッテリーテスター。
アイドリングストップ・ハイブリッド補機・EN・DIN規格まで幅広く対応。
スターター系・オルタネーター系システムテスト機能搭載。
内部抵抗測定表示。
日本語、英語表記可能。
ポケットに入るコンパクトサイズ。

その他【充電システム診断結果】負荷電圧・無負荷電圧・リップル電圧・充電電圧可否測定範囲100~2000CCA/30~220Ah適合規格JIS・CCA・EN・DIN・Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】55×10×80対応通常鉛・ISS・HV補機・AGMバッテリー【測定結果】電圧・SOC・CCA値・SOH・内部抵抗・バッテリー可否本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×125×20測定電圧(V)8~16ケーブル長(mm)【クランプケーブル】1000内容量1個
注意
※2輪バッテリーのVRLAは測定不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62723608RK-KB101
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする