曜日別特売

カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応

カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 - MOTTERUカーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 - MOTTERUカーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 - MOTTERUカーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 - MOTTERUカーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 - MOTTERUカーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 - MOTTERUカーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 - MOTTERUカーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 - MOTTERU

最大65W充電対応の車載充電器
2台同時にも急速充電できる
あらゆる機器を急速充電
通電確認ランプで充電が目にみえる
車の中でも幅広い機種を充電できる
12/24V車どちらも対応
対応機種
「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。
Apple
iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air
iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e
iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ
iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ
AirPods/AirPods Prosシリーズ
MacBook Air/MacBook Proシリーズ
Apple Watchシリーズ などの機種に対応
Android
SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ
Google Pixel
Xiaomi Xiaomi・Redmi
SAMSUNG Galaxy
Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ
FCNT arrows・らくらくスマートフォン
SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応
その他
ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応

本体質量(g)約49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×72.5保証期間2年間出力仕様Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25AUSBポートUSB Type-C×2入力電圧DC 12V-24V 7.0A[Max]内容量1個
注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729330MOT-DCPD65C2-BK
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする