インテリジェントハイパワー電源 プロ仕様 UC1000-HD

インテリジェントハイパワー電源 プロ仕様 UC1000-HD - DHC-DSインテリジェントハイパワー電源 プロ仕様 UC1000-HD - DHC-DSインテリジェントハイパワー電源 プロ仕様 UC1000-HD - DHC-DS

本製品は、自動車整備やバッテリー診断・交換時の安定電源としてご利用いただけるプロ仕様の
最新のハイパワー充電・電源装置です。
?最大 2000Ah まで幅広い容量のバッテリーに対応
?出力電圧設定:12Vモード時 12~15V(0.1V単位)、24Vモード時は12Vモードの倍
?出力電流:12V時 最大100A、24V時 最大50A
?AGM・LiFePO4・ISS車用バッテリーを含む各種バッテリーに対応
?導入しやすいコストパフォーマンス

全長(mm)329質量(kg)8.8軸長(mm)105全幅(mm)299定格出力12VDC 100A /24VDC 50Aバッテリー【12V用】15Ah~2000Ah【24V用】15Ah~1000Ah 適合電源バッテリー鉛蓄電池(開放型、AGM、EFB、GEL)またはリン酸鉄リチウム電池(LiFePo4)バッテリーケーブル【入力ケーブル】1.8m 2Pin PSE Plug【出力ケーブル】3mクランプ付き入力電圧100-240V (50/60Hz)内容量1台
関連資料:(2.41MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62723547UC1000-HD
180,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする