NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミディスクハンドル 追加工品
・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト
材質
アルミニウム製
内容量
1個
バスケットに入れる
420
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62755546
HDA-80-N-ASC10
【追加工】□10(H11)
125
【追加工】角穴
21
26
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755555
HDA-80-N-ASC10-M
【追加工】□10(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755571
HDA-80-N-ASC11
【追加工】□11(H11)
125
【追加工】角穴
21
26
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755580
HDA-80-N-ASC11-M
【追加工】□11(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755589
HDA-80-N-ASC12
【追加工】□12(H11)
125
【追加工】角穴
21
26
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755598
HDA-80-N-ASC12-M
【追加工】□12(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755607
HDA-80-N-ASC6
【追加工】□6(H11)
125
【追加工】角穴
21
26
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755616
HDA-80-N-ASC6-M
【追加工】□6(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755625
HDA-80-N-ASC8
【追加工】□8(H11)
125
【追加工】角穴
21
26
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755641
HDA-80-N-ASC8-M
【追加工】□8(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755650
HDA-80-N-ASC10-M-P
【追加工】□10(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755659
HDA-80-N-ASC11-M-P
【追加工】□11(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755668
HDA-80-N-ASC12-M-P
【追加工】□12(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755677
HDA-80-N-ASC6-M-P
【追加工】□6(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755686
HDA-80-N-ASC8-M-P
【追加工】□8(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755695
HDA-80-N-AHC10
【追加工】10(H8)
125
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
21
26
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755711
HDA-80-N-AHC11
【追加工】11(H8)
125
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
21
26
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755720
HDA-80-N-AHC12
【追加工】12(H8)
125
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
21
26
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755729
HDA-80-N-AHC13
【追加工】13(H8)
125
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
21
26
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755738
HDA-80-N-AHC14
【追加工】14(H8)
125
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
21
26
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755747
HDA-80-N-AHC15
【追加工】15(H8)
125
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
21
26
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755756
HDA-80-N-AKC10
【追加工】10(H8)
125
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755765
HDA-80-N-AKC11
【追加工】11(H8)
125
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755781
HDA-80-N-AKC12
【追加工】12(H8)
125
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755790
HDA-80-ASC10
【追加工】□10(H11)
125
【追加工】角穴
21
26
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755799
HDA-80-ASC10-M
【追加工】□10(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755808
HDA-80-ASC11
【追加工】□11(H11)
125
【追加工】角穴
21
26
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755817
HDA-80-ASC11-M
【追加工】□11(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755826
HDA-80-ASC12
【追加工】□12(H11)
125
【追加工】角穴
21
26
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755835
HDA-80-ASC12-M
【追加工】□12(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755851
HDA-80-ASC6
【追加工】□6(H11)
125
【追加工】角穴
21
26
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755860
HDA-80-ASC6-M
【追加工】□6(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755869
HDA-80-ASC8
【追加工】□8(H11)
125
【追加工】角穴
21
26
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755878
HDA-80-ASC8-M
【追加工】□8(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755887
HDA-100-N-ASC10
【追加工】□10(H11)
200
【追加工】角穴
25
28
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755896
HDA-100-N-ASC10-M
【追加工】□10(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755905
HDA-100-N-ASC11
【追加工】□11(H11)
200
【追加工】角穴
25
28
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755921
HDA-100-N-ASC11-M
【追加工】□11(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755930
HDA-100-N-ASC12
【追加工】□12(H11)
200
【追加工】角穴
25
28
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755939
HDA-100-N-ASC12-M
【追加工】□12(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755948
HDA-100-N-ASC6
【追加工】□6(H11)
200
【追加工】角穴
25
28
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755957
HDA-100-N-ASC6-M
【追加工】□6(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755966
HDA-100-N-ASC8
【追加工】□8(H11)
200
【追加工】角穴
25
28
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755975
HDA-100-N-ASC8-M
【追加工】□8(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62755991
HDA-80-N-AKC10-P
【追加工】10(H8)
125
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62756000
HDA-80-N-AKC11-P
【追加工】11(H8)
125
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62756009
HDA-80-N-AKC12-P
【追加工】12(H8)
125
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62756018
HDA-80-ASC10-M-P
【追加工】□10(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62756027
HDA-80-ASC11-M-P
【追加工】□11(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62756036
HDA-80-ASC12-M-P
【追加工】□12(H11)
125
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
21
26
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。