NBK(鍋屋バイテック会社)
クランクハンドル HAC 追加工品
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
・グリップ取りつけ穴つきです。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
材質・仕上げ HAC-50~HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)
HAC-100~HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
取付け方法
丸穴
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62775591
HAC-50-C8-AMC
46
【M並目】1
18
20
16
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775600
HAC-64-C10-AMC
70
【M並目】1
20
23
19
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775609
HAC-50-C8-AMC-P
46
【M並目】1
18
20
16
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775618
HAC-64-C10-AMC-P
70
【M並目】1
20
23
19
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775627
HAC-80-C10-AMC
130
【M並目】1
24
28
23
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775636
HAC-80-C10-AMC-P
130
【M並目】1
24
28
23
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775645
HAC-100-C12-AMC
83
【M並目】1.25
28
32
27
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775661
HAC-100-C12-AMC-P
83
【M並目】1.25
28
32
27
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775670
HAC-125-C14-AMC
135
【M並目】1.5
34
40
32
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775679
HAC-125-C14-AMC-P
135
【M並目】1.5
34
40
32
¥
4,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775688
HAC-160-C17-AMC
190
【M並目】1.5
38
44
35
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775697
HAC-160-C17-AMC-P
190
【M並目】1.5
38
44
35
¥
5,410
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。