NBK(鍋屋バイテック会社)
クランクハンドル HAC 追加工品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法C・寸法R
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法C(mm)
10
寸法R(mm)
64
注文コード
62775600
品番
HAC-64-C10-AMC
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
・グリップ取りつけ穴つきです。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
材質・仕上げ HAC-50~HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)
HAC-100~HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)
質量(g)
70
ピッチ(mm)
【M並目】1
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
19
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法C(mm)
10
寸法W(mm)
21.5
寸法R(mm)
64
取付け方法
丸穴
h(mm)
12
ねじの呼び
【M並目】M6
押しネジ穴
M5、(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません