NBK(鍋屋バイテック会社)
ミニプラハンドル PD 追加工品
・フェノール樹脂製ミニハンドル。
・軸穴加工済み(公差:H9)。
用途
ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理
材質
フェノール樹脂製
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
25
寸法s(mm)
14
寸法R(mm)
10
押しネジ穴
【追加工】M5(1カ所)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62741169
PD-80-AMC
162
49
15
80
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741178
PD-80-AMC-P
162
49
15
80
¥
3,590
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741187
PD-100-AMC
212
55
17
100
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741196
PD-100-AMC-P
212
55
17
100
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。