曜日別特売

ENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差

ENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差 - ホワイトサムENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差 - ホワイトサムENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差 - ホワイトサムENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差 - ホワイトサムENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差 - ホワイトサム

全国のパン屋さんやケーキ屋さん、製造工場などにご使用頂いているステンレス製のラックです。A:6取ベースはPPばんじゅう、フランスベースはPP大型ばんじゅうが収納できます。B:最下段がストックベースとなっています。(天板なら約15枚)C:全段、L字板が脱着できますのでお好きなアレンジが可能です。D:Φ100ウレタンキャスター対角ストッパー。車輪跡が残りません。

耐荷重(kg)約160棚間隔(mm)85内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法
間口(mm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627879476取ベース外寸×高さ:545×470×H1,700使用可能天板サイズ:550×400以下の6取サイズ410167001760
135,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
62787956フランスベース外寸×高さ:635×490×H1,700使用可能天板サイズ:600×400(フレンチサイズ)430167001770
142,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする