ホワイトサム
ENDO 18-8 天板・食パン兼用ラック6取26枚差
1段おきに棚が脱着できます。用途に合わせて、天板や食パンケースを収納できます。
寸法(mm)
外寸×高さ:910×390×H1,585
耐荷重(kg)
約160
キャスター
ウレタンΦ75(対角2輪ストッパー付)
外寸(mm)
土台:550×910
棚間隔(mm)
13段:84、7段:194
コード
712000010
有効幅(mm)
848
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62788008
-
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください