ホワイトサム
ENDO アルミ天板ラック
アルミ天板ラックは、1段おきに天板受を外すことができます。
耐荷重(kg)
約100
キャスター
ウレタンΦ125(2輪ストッパー付)
内容量
1台
注意
※アルミの成型品です。欠品した場合、お時間を頂戴致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法
間口(mm)
棚間隔(mm)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62787895
SN4733(ビックサイズ用)
外寸×高さ:723×526×H1,852
使用可能天板サイズ:700×460までのビックサイズ
466(18枚差)
85
790000050
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62787911
SN4735(フレンチサイズ用)
外寸×高さ:603×471×H1,852
使用可能天板サイズ:600×400(フレンチサイズ)
411(20枚差)
77
790000060
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62787920
SN4736(6取用)
外寸×高さ:554×460×H1,852
使用可能天板サイズ:550×400以下の6取サイズ
405(20枚差)
77
790000070
¥
173,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください