ホワイトサム
ENDO 18-8 ステンレス天板ラック
ステンレス製ですので、衛生面や耐久性に優れています。
寸法(mm)
外寸×高さ:620×470×H1,750
寸法
使用可能天板サイズ:600×400(フレンチサイズ)
間口(mm)
417(20枚差)
耐荷重(kg)
約200
棚間隔(mm)
75
コード
359000010
内容量
1台
注意
※全段、L字板は固定です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62787965
-
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください