ホワイトサム
ENDO アルミ・エコノミーラック 15枚差 6取・フランス併用
滑り止めストッパー付です。
寸法(mm)
外寸×高さ:625×470×H1,670
寸法
使用可能天板サイズ:600×400(フレンチサイズ)、550×400以下の6取サイズ
ピッチ(mm)
90
間口(mm)
408
耐荷重(kg)
約160
キャスター
4輪自在Φ100(対角ストッパー付)
コード
167001990
内容量
1台
注意
※全段、L字板は固定です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62787981
-
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください