エンテック
アクリル水マス
透明なので中身が見えやすく、プラスチックなので取り扱いやすいです。食器洗浄機、電子レンジともに使用不可。3000ccはポリカーボネイト製。
材質
メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
最小目盛
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62788060
No.619(200cc)
20001980
25cc
78×61
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62788069
No.620(250cc)
20002010
25cc
78×74
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62788245
No.621(500cc)
20002020
50cc
97×95
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62788261
No.622(1L)
20001990
100cc
118×120
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62788279
No.623(2L)
20002000
100cc
132×192
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください