星光産業
コンソールダストボックス
2WAYの捨て方が可能。フタの開閉向きを変えられて取付場所や使い方に合わせて変えられます。
用途
車のゴミ箱
幅(mm)
85
高さ(mm)
170
奥行(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62796855
ED-65
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
62796871
ED-66
カーボン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください