星光産業
コンソールダストボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
カーボン
注文コード
62796871
品番
ED-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
2WAYの捨て方が可能。フタの開閉向きを変えられて取付場所や使い方に合わせて変えられます。
用途
車のゴミ箱
色
カーボン
幅(mm)
85
高さ(mm)
170
奥行(mm)
95