曜日別特売
ED-65 コンソールダストボックス 星光産業 62796855

コンソールダストボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
62796855
品番
ED-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

2WAYの捨て方が可能。フタの開閉向きを変えられて取付場所や使い方に合わせて変えられます。

用途
車のゴミ箱
色
ブラック
幅(mm)
85
高さ(mm)
170
奥行(mm)
95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする