曜日別特売

ジュートスクエアトートバッグ

ジュートスクエアトートバッグ - NBKジュートスクエアトートバッグ - NBKジュートスクエアトートバッグ - NBKジュートスクエアトートバッグ - NBKジュートスクエアトートバッグ - NBKジュートスクエアトートバッグ - NBKジュートスクエアトートバッグ - NBKジュートスクエアトートバッグ - NBK

ざっくりとした素材感が魅力。バッグだけでなく、家の収納グッズとしてもインテリアに馴染みます。カジュアルファッションに合うロープのような柔らかいハンドル。ジュートは黄麻を原料としたナチュラルな生地です。黄麻は成長も早く、また光合成も盛んに行う為注目のエコ素材です。
A4サイズトートバッグ用途やお好みでお選びいただけるタテ型・ヨコ型の2タイプでご用意いたしました。A4サイズ書類や500mlペットボトルなど荷物をしっかりといれることができるサイズ感です。ハンドルは肩掛けができる便利な長さで、お出かけやお買い物バッグとしてもぴったりです。アパレルショップのノベルティや購入特典、食料品店の販促品など天然素材を生かして幅広くご提案していただけます。

材質植物繊維(ジュート)、他、裏生地ポリプロピレン加工サイズML容量(L)約14寸法(cm)36×31×13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799820ES326
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする