X2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ]

X2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ] - ハイテックマルチプレックスジャパンX2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ] - ハイテックマルチプレックスジャパンX2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ] - ハイテックマルチプレックスジャパンX2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ] - ハイテックマルチプレックスジャパンX2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ] - ハイテックマルチプレックスジャパン

これ一台で完結。待望の放電機能ついに実装!
放電機能追加!3.5Wの電力で快適に
新たに放電機能が搭載されました。内蔵のバランスポートにより、3.5Wの電力と200mAの電流で放電が可能!!
50W×2Part
50Wの2ポート同時充電可能!(合計最大100W出力)最大5Aの充電電流で充電効率がアップ
洗練されたデザインに一新
2ポートを華やかなレッドメシックなグレーの2色展開にしたスタイリッシュで洗練されたデザイン
ドリフトユーザー必見付属充電ケーブル
付属品ケーブルはドリフトユーザーに好まれているXT60→角型リポ充電ケーブル(ヨーロピアン)バランスコード一体型が2本付属
4+1ボタン
簡単操作の4+1ボタンでスムーズにポートを切り替え、効率的な作業をサポート
前面からプラグイン
スリムなデザインで、前面からのプラグインが簡単にできるXT60タイプを採用し逆接を防ぎ安全に充電
2×16LCD
2×16のハイコントラストLCDディスプレイで、充電状況を一目で確認
ピットスペースに最適なコンパクト設計
100×90×127mmの超コンパクトサイズで限られたスペースでも活躍

用途2次電池充電寸法(mm)100 × 90 ×127質量(g)500入力電圧(V)AC 100~240バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 2~4セル、Ni-MH / Ni-CD : 6~8セル、 PB : 6~12V電流(mA)バランスポート:最大 300/ セル、放電:200(最大3.5W)充電電流(A)0.1~5.0( 各ポート 最大 50W×2)タイマー安全:1~720分/Off内容量1台
注意
※Li-HVモードで従来のLi-poを充電すると過充電になりますのでご注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6280052044363
13,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする