IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント下出(雄) 15/35
長さ(mm)
摺:35
管径(Φmm)
13
大径(Φmm)
15.5
摺合せ
共通摺合せTS15/35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803198
6590GJ-I15/35
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください