IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント(雌) 40/50
長さ(mm)
摺:50
管径(Φmm)
45
大径(Φmm)
40
摺合せ
共通摺合せTS40/50
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803171
6580JT-O40/50
¥
84,200
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください